L&L LUCE E LIGHT - L&LCB24326LAI BRIGHT2.4 5W 500MA RGB 45° INOX - CB24326LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 488 lm
Einbaudurchmesser - 85 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449073162322
Artikelnummer
L&LCB24326LAI
Herstellernummer
CB24326LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
488 lm
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



