Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250015MII BRIGHT2.5 HC 5W 24VDC 3000K 34° INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 452 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074379446

Artikelnummer

L&LCB250015MII

Herstellernummer

CB250015MII

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

452 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

85 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

85 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Flusso sorgente: 452 lm. 34°. Colore Inox. 3000K. 24VDC. Quadrato