Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB25326SAI BRIGHT2.5 5W 500MA RGB 20° INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 488 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077009593

Artikelnummer

L&LCB25326SAI

Herstellernummer

CB25326SAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

85 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

85 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Quadrato. 488 lm. RGB. 20°. 500 mA. Colore Inox.corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox