Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB280105LI BRIGHT2.8 3.5W 24VDC 3000K 41° INOX - CB280105LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 133 lm

  • Einbaudurchmesser - 69 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070021431

Artikelnummer

L&LCB280105LI

Herstellernummer

CB280105LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

133 lm

Einbaudurchmesser:

69 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

64 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

85 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bright 2.8 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato; 1 power LED; 3W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in parallelo; flusso totale: 133 lm (3000K); ottiche orientabili ± 41°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,50kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni: Ø85x50mm; foro d’incasso Ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x120 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero WE0400S. LED 3,5W 133 lm 3000K CRI >80.