L&L LUCE E LIGHT - L&LCB970005RI BRIGHT9.7 4W 24VDC 3000K RAD INOX - CB970005RI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 192 lm
Einbaudurchmesser - 124 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8001024324785
Artikelnummer
L&LCB970005RI
Herstellernummer
CB970005RI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
192 lm
Einbaudurchmesser:
124 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
36 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
11 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



