L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10116DAF BEAM1.0 3W 350MA RGB DIF GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 56 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449076503740
Artikelnummer
L&LCD10116DAF
Herstellernummer
CD10116DAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
56 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
53 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



