L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10130LAF BEAM1.0 3W 700MA 5000K 44° GRI - CD10130LAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449070325096
Artikelnummer
L&LCD10130LAF
Herstellernummer
CD10130LAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



