L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10135LAI BEAM1.0 3W 700MA 3000K 44° INOX - CD10135LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077476234
Artikelnummer
L&LCD10135LAI
Herstellernummer
CD10135LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



