L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10135MAF BEAM1.0 3W 700MA 3000K 26° GRI - CD10135MAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079312257
Artikelnummer
L&LCD10135MAF
Herstellernummer
CD10135MAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



