Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10135SAI BEAM1.0 3W 700MA 3000K 8° INOX - CD10135SAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Einbaudurchmesser - 45 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079132466

Artikelnummer

L&LCD10135SAI

Herstellernummer

CD10135SAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107 lm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

60 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 3W - 350/500/700mA; 1 power LED; 3000K; CRI: >80; ottica: 8°; flusso totale: 88 lm (3000K a 700mA); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore; finitura: acciaio inox; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo Ø60x55mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.