L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20125DAF BEAM2.0 2W 500MA 3000K RAD GRI - CD20125DAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 70 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449071645049
Artikelnummer
L&LCD20125DAF
Herstellernummer
CD20125DAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



