L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20129DAI BEAM2.0 2W 500MA 4000K RAD INOX - CD20129DAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449076537660
Artikelnummer
L&LCD20129DAI
Herstellernummer
CD20129DAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
18 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



