Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21129DAH BEAM2.1 2W 500MA 4000K RAD ANTR - CD21129DAH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768417913

Artikelnummer

L&LCD21129DAH

Herstellernummer

CD21129DAH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

60 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

59 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

60 mm

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED. monoemissione: max 2W - max 500mA. 4000K. Antracite. Quadrato