L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26120DI BEAM2.6 2W 24VDC 5000K RAD INOX - CD26120DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070325119
Artikelnummer
L&LCD26120DI
Herstellernummer
CD26120DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



