Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27125DF BEAM2.7 2W 24VDC 3000K RAD GRI - CD27125DF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 62 lm

  • Einbaudurchmesser - 45 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079856874

Artikelnummer

L&LCD27125DF

Herstellernummer

CD27125DF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

62 lm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

41 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

60 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

18 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

60 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Ghiera in alluminio verniciato grigio outdoor. Schermo in policarbonato opale. Acciaio inox AISI 316L lucidato. LED monoemissione: max 2W 62 lm (3000K, 500mA). Ottica: Radiale.