L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27125DI BEAM2.7 2W 24VDC 3000K RAD INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 62 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8001022752252
Artikelnummer
L&LCD27125DI
Herstellernummer
CD27125DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
62 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
60 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
60 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



