L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27129DH BEAM2.7 2W 24VDC 4000K RAD ANTR - CD27129DH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 70 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013768418026
Artikelnummer
L&LCD27129DH
Herstellernummer
CD27129DH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
60 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
59 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
60 mm



