L&L LUCE E LIGHT - L&LCF10121LAI SPOT1.0 2W 500MA BLU 40° INOX - CF10121LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
7449072557839
Artikelnummer
L&LCF10121LAI
Herstellernummer
CF10121LAI
Hersteller
L&L
Gehäusefarbe:
blau
Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 3W. 500mA. Blu. 40°. 145 lm