Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCF10129MAI SPOT1.0 2W 500MA 4000K 20° INOX - CF10129MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077569363

Artikelnummer

L&LCF10129MAI

Herstellernummer

CF10129MAI

Hersteller

L&L

Proiettore orientabile da esterno; 2W - 350/500mA; 1 power LED 4000K; CRI: 75÷85; ottiche: 20°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm, h 89mm; collegamento in serie, con cavo 5m tipo H05RN-F2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100; cannocchiale standard in acciaio inox WB0320I; cannocchiale asimmetrico in acciaio inox WB0321I, nido d'ape WH0101.