L&L LUCE E LIGHT - L&LCL22105AH LINEAR2.2 7W 230VAC 3000K ASIM ANTR - CL22105AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077127242
Artikelnummer
L&LCL22105AH
Herstellernummer
CL22105AH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
120 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Schutzklasse:
I



