Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL23109AF LINEAR2.3 10W 230VAC 4000K ASIM GRI - CL23109AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022607873

Artikelnummer

L&LCL23109AF

Herstellernummer

CL23109AF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno; 10W - 230Vac 50Hz; 3 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica asimmetrica non abbagliante con cut-off sull’orizzontale; corpo in alluminio lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione, testa in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 3mm; finitura: grigio outdoor; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche; pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; conforme alle Leggi Regionali in materia di inquinamento luminoso; montaggio: base in lamiera fissata con viti e tasselli, disponibile piastra base per installazione diretta della testa a terra; classe di isolamento I; peso 2,70kg; dimensioni 100x100x600mm; collegamento 230Vac 50Hz, con muffola stagna per cablaggio; alimentatore integrato; accessori disponibili: piastra per fissaggio a terra WT000000, paletti altezza totale 250/600/800mm.