Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL24105AF LINEAR2.4 13W 230VAC 3000K ASIM GRI - CL24105AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076103797

Artikelnummer

L&LCL24105AF

Herstellernummer

CL24105AF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

184 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno; a 4 emissioni; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6060, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato. 13W. 3000 K. Asimmetrica. Colore Grigio. 184 lm