Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL24105AH LINEAR2.4 13W 230VAC 3000K ASIM ANTR - CL24105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074973910

Artikelnummer

L&LCL24105AH

Herstellernummer

CL24105AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno;4 emissioni (Linear 2.4); su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6060, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato; finiture: antracite; 3 power LED (Linear 2.3), 10W (Linear 2.3) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 100 lm (3000K) per emissione; ottica asimmetrica; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; PID integrata; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I;