L&L LUCE E LIGHT - L&LCL42109AH LINEAR4.2 14W 230VAC 4000K ASIM ANTR - CL42109AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077259981
Artikelnummer
L&LCL42109AH
Herstellernummer
CL42109AH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzklasse:
I



