Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101009VI STRA1.0 37W 230V 40K 11° MS - CS101009VI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071613017

Artikelnummer

L&LCS101009VI

Herstellernummer

CS101009VI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

138 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

290 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Max. Belastung:

5000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Stra 1.0. Incasso uplight da esterno (non idoneo per installazioni in piscine e fontane); a incasso (parete, pavimento); corpo inalluminio pressofuso lega EN AB 47100, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato;4 power LED High Intensity; 37W - 230Vac; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm; colore LED: bianco 4000K; grado di protezione: IP67 - IP68*; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 5,00 kg; dimensioni corpo Ø290x138 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø660x265 mm; accessori: cassaforma WC5610, cassaforma WC5611, nido d’ape WH0610, magnete per ottica orientabile WE0201, kit viti anti vandalo WE0202, cacciavite per viti anti vandalo WE0203.