L&L LUCE E LIGHT - L&LCS50007HH STRA5.0 39W 24Vdc RGBW WALL WASHER MS - CS50007HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2048 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449078341470
Artikelnummer
L&LCS50007HH
Herstellernummer
CS50007HH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2048 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
138 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



