Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU11316LE CUBE W 1.1 3W 350MA RGB 36° BIA - CU11316LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768040654

Artikelnummer

L&LCU11316LE

Herstellernummer

CU11316LE

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP54

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

55 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

RGB

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 3W - 350mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica inclinata di 20° con schermo frontale satinato 40°; corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. Ottica: 36°.