Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU11329LE CUBE W 1.1 6W 500MA 4000K 36° BIA - CU11329LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 295 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079383028

Artikelnummer

L&LCU11329LE

Herstellernummer

CU11329LE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

295 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

55 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica inclinata di 20° con schermo frontale satinato 40°; flusso totale: 295 lm; corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura: Bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.