Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12325LH CUBE C 1.2 6W 500MA L36° 3000K ANTRACITE - CU12325LH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 410 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073344780

Artikelnummer

L&LCU12325LH

Herstellernummer

CU12325LH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

68.33 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

55 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Cube C 1.2 - Plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); corpo in alluminio anticorodal, schermo in plexiglass satinato; finitura: antracite, RAL previa richiesta; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; flusso sorgente: 410 lm (3000K, 500mA), otticca: 36°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP54; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,40 kg; dimensioni 55x55x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED bianco 6W 500mA 3000K 4105lm 36°.