Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12325SE CUBE C 1.2 6W 500MA 3000K 18° BIA - CU12325SE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 337 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078337473

Artikelnummer

L&LCU12325SE

Herstellernummer

CU12325SE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

337 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

56.16 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

55 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

55 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a plafone da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica con schermo frontale satinato: 10°; flusso totale: 337 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.