L&L LUCE E LIGHT - L&LCU13316LE CUBE C 1.3 3W 350MA RGB 36° BIA - CU13316LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079302159
Artikelnummer
L&LCU13316LE
Herstellernummer
CU13316LE
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
55 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
55 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
RGB
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



