Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU13316SE CUBE C 1.3 3W 350MA RGB 18° BIA - CU13316SE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022509535

Artikelnummer

L&LCU13316SE

Herstellernummer

CU13316SE

Hersteller

L&L

Max. Systemleistung:

3 W

Schutzart (IP):

IP54

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

55 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

RGB

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Cube C 1.3 - Plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); corpo in alluminio anticorodal, schermo in policarbonato; finiture: bianco; RGB: max 3W (3 power LED x 1W) - max 350mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; ottiche orientate 20°: 18°; colore LED: RGB; grado di protezione: IP54; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni 55x55x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED RGB 3W 350mA 18°.