L&L LUCE E LIGHT - L&LCU13325LE CUBE C 1.3 6W 500MA 3000K 36° BIA - CU13325LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 295 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078964341
Artikelnummer
L&LCU13325LE
Herstellernummer
CU13325LE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
295 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
49.16 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
55 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
55 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



