Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10121MAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA BLU 20° INOX - CW10121MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070877359

Artikelnummer

L&LCW10121MAI

Herstellernummer

CW10121MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bright 1.0 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 20°; colore LED: blu; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,48 kg; dimensioni Ø35x52 mm; foro d’incasso: 30 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5003. LED blu 2W 500mA 20°.