Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10129LAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA 4000K 40° INOX - CW10129LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078076983

Artikelnummer

L&LCW10129LAI

Herstellernummer

CW10129LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

75 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 4000K, ottiche: 40°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5003; classe di isolamento III; peso 0,50kg; dimensioni Ø35x52mm; collegamento in serie, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.