L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16001LI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC BLU 40° INOX - CW16001LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449074376490
Artikelnummer
L&LCW16001LI
Herstellernummer
CW16001LI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
1.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
52 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



