Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16005LI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 3000K 40° INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 88 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071520308

Artikelnummer

L&LCW16005LI

Herstellernummer

CW16005LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

88 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

50.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Serie di apparecchi da incasso a LED realizzati completamente in acciaio Inox AISI316L, adatti per installazione all’interno di vasche,fontane o piscine, sia in muratura che con rivestimento in guaina. Disponibili in differenti dimensioni, potenze e fasci luminosi, sonopensati per qualsiasi tipo di applicazione in immersione, grazie anche alla scelta dei materiali impiegati che ne consentono l’installazione in acqua salina. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo invetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. FINITURA: Acciaio inox AISI 316L lucidato. LED 2W 24Vdc 88 lm (@3000K). Ottica: L (40°).