Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW18006DSI BRIGHT1.8 316L 1.2W 12VDC RGB D-SAB INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071936796

Artikelnummer

L&LCW18006DSI

Herstellernummer

CW18006DSI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Bright 1.8 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato; 1 mid power LED full colour; 1,2W - 12Vdc; incluso cavo in neoprene di5 m 05RN-F 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; flusso totale: R: 15 lm, G: 40 lm, B: 30 lm; ottiche: diffusa trasparente, diffusa sabbiata; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,48 kg; dimensioni Ø35x52 mm; foro d’incasso: 30 mm; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di alimentatore a 3 uscite a tensione costante (opzionale); accessori: cassaforma WC5003. LED bianco 12W 3000K 590lm 40°.