L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20321LAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA BLU 38° INOX - CW20321LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 436 lm
Einbaudurchmesser - 133 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449073161172
Artikelnummer
L&LCW20321LAI
Herstellernummer
CW20321LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
436 lm
Einbaudurchmesser:
133 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
7.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
65 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



