Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20325LAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA 3000K 38° INOX - CW20325LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 251 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077358516

Artikelnummer

L&LCW20325LAI

Herstellernummer

CW20325LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

251 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

57.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

133 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

7.5 mm

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: >80; ottiche: 35°; flusso totale: 251 lm (3000K a 500mA); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotatodi sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5002; classe di isolamentoIII; peso 0,80 kg; dimensioni Ø133x70mm; collegamento in serie, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC5102 per installazione su pareti con guaina isolante.