L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 38° INOX - CW26000LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 314 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079379892
Artikelnummer
L&LCW26000LI
Herstellernummer
CW26000LI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
314 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
133 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



