L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000MI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 24° INOX - CW26000MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Einbaudurchmesser - 133 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449076228704
Artikelnummer
L&LCW26000MI
Herstellernummer
CW26000MI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Einbaudurchmesser:
133 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
7.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
65 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



