Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50620LAI BRIGHT5.0 316L 12W 24VDC 5000K 40° INOX - CW50620LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Einbaudurchmesser - 129 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079379809

Artikelnummer

L&LCW50620LAI

Herstellernummer

CW50620LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Einbaudurchmesser:

129 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

201 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

9 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; max 12W - 24Vdc; 5000K; CRI: >80; ottiche: 40°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5005; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø201x70mm; Collegamento in parallelo, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; RGB: in serie; dimmerazione disponibile mediante dimmer sulla linea 24Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC5105 per installazione su pareti con guaina isolante.