L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50925LAI BRIGHT5.0 316L 18W 24VDC 3000K 40° INOX - CW50925LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 885 lm
Einbaudurchmesser - 129 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449071370347
Artikelnummer
L&LCW50925LAI
Herstellernummer
CW50925LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
885 lm
Einbaudurchmesser:
129 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
201 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
9 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



