L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50926LAI BRIGHT5.0 316L 18W 500MA RGB 40° INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 129 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449077222909
Artikelnummer
L&LCW50926LAI
Herstellernummer
CW50926LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
129 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
201 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
9 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



