Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LDMX01 CENTRALINA DMX CON PORTA USB - DMX01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 43 mm

  • Breite - 79 mm

  • Höhe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078109896

Artikelnummer

L&LDMX01

Herstellernummer

DMX01

Hersteller

L&L

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

43 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

92 mm

Centralina DMX con porta USB. Uscita: DMX512. IP20.