Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30105DCN ELLA IN 3.0 19W 230VAC 3000K DIF CROM - EA30105DCN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1478 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079902601

Artikelnummer

L&LEA30105DCN

Herstellernummer

EA30105DCN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1478 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

77.78 lm/W

Gehäusefarbe:

Chrom

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

294 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

29 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ELLA si caratterizza per la forma semplice ed elegante, disponibile in diverse versioni è ideale per illuminazione a parete di corridoi e disimpegni o dove occorre una luce indiretta. Il design raffinato e le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di ambiente e architettura. MATERIALI: Corpo in alluminio anticorodal 6060. Schermo in vetro temprato prismatizzato. FINITURA: Cromo opaco. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato mediante viti e tasselli. Disponibile un distanziale inclinato per orientare l’emissione luminosa. EMISSIONE: Il prodotto dispone di un’ottica diffusa. LED 19W 1478Lm 3000K.