Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315WA ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 20°X45° ALL - EM11315WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079708678

Artikelnummer

L&LEM11315WA

Herstellernummer

EM11315WA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

27.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. MATERIALI: Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: alluminio anodizzato; INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. EMISSIONE: Il prodotto propone ottiche orientabili (±20°): media. LED 3W 220Lm 3000K W (45°x20°).