L&L LUCE E LIGHT - L&LEM16005LB ESEM MID 1.6 3W 24VDC 3000K 30° BIA - EM16005LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079356862
Artikelnummer
L&LEM16005LB
Herstellernummer
EM16005LB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
29 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
46 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



