Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES26005SB ESEM2.6 2W 24VDC 3000K 16° BIA - ES26005SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079659871

Artikelnummer

L&LES26005SB

Herstellernummer

ES26005SB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

122 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

38 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Esem è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in Acciaio Inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca; Cornicie in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003. Verniciatura bianco opaco Ral9003. Il prodottoviene normalmente installato ad incasso con molle. Dotato di EPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da errori tecnici di installazione e di alimentazione. Collegare in serie. Il prodotto propone tre tipi di ottica: un fascio stretto, uno medio e uno largo. Lampada:LED 2W 24 Vdc 3000K 122Lm. Angolo di emssione (ottica): S16°. Colore: bianco.